MANILLA INOX HERA PLACA CC 47

Ref.: 9500003787

MANILLA INOX HERA PLACA CC 47

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material Acero Inoxidable AISI 304

- Placa cuadrada de 170 x 170 mm

- Tubo manilla Ø 19 mm

- Montaje con picaporte tubular ó con cerradura de petaca

- Muelle espiral de gran resistencia

- Homologación por 200000 aperturas

- Eje manilla cuadrado 8 mm

- Provista de tornillo de sujeción de la manilla al cuadradillo para obtener mayor resistencia en el montaje

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

9500003787

Ficha Técnica

32407359.pdf