Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
25 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
4 |
Diámetro exterior |
11 mm |
Otro estándar |
WN 974 |
Código del sistema armonizado |
73072210900 |
Peso del producto (por artículo) |
9.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
09740825 |
Ficha Técnica |
32408464.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=097408 25 |