Mango de estrella con tornillo moldeado

Ref.: 052131030
Ver todas las versiones

MANGO EN ESTRELLA DIN6336 M10X30

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

MANGO EN ESTRELLA DIN6336 M10X30

Material

PA 6
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Formulario

L
Más Información

Diámetro de la cabeza

50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro de la base

23 mm
Más Información

Altura de la base

18 mm
Más Información

Superficie de la rosca

Galvanizado
Más Información

DIN

Similar a 6336
Más Información

Longitud de rosca

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181595900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.100 g
Más Información

Altura

32 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

052131030

Ficha Técnica

32406636.pdf