900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MAMPARA PROTECCIÓN VIDRIO

Más vistas
Descripción
MAMPARA PROTECCIÓN VIDRIO
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Mamparas de protección sobre mesa fabricadas en vidrio templado transparente.
Para separar espacios
- Mampara de protección sobremesa para mantener la distancia de seguridad en todas las personas presentes y mantener unos niveles de higiene adecuados.
- Fabricadas en 700mm de altura para poner encima de mesas, mostradores o similar.
- 4 largos disponibles: 90cm, 100cm, 110cm y 120cm.
- El vidrio de la mamparas esta fabricado en vidrio templado de 6mm, según norma UNE-EN 125150 sobre vidrio templado para edificación, el vidrio templado tiene la ventaja respecto al vidrio convencional o laminado, que su resistencia a la rotura es un mínimo de 6 veces la resistencia de un vidrio convencional o laminado. En el caso de rotura, el vidrio se descompone en diminutos fragmentos que no causan heridas cortantes.
- Posibilidad de ventanilla para recoger objetos.
- Esquinas redondeadas y cantos pulidos, para evitar cortes.
- Soportes con una sola pata, para ganar espacio de trabajo sin perder estabilidad.
- Adhesión de patas al soporte mediante adhesivo de poliamida, dotándole de una mayor resistencia a posibles caídas.
- Alta resistencia a la limpieza con productos tales como lejía, amoniaco o alcohol

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0957200005 MAMPARA PROTECCIÓN VIDRIO 1100X700MM 1 ud. VER
0957200007 MAMPARA PROTECCIÓN VIDRIO 1200X700MM 1 ud. VER
0957200008 MAMPARA PROTECCIÓN VIDRIO VENTANA 1200X700MM 1 ud. VER
0957200001 MAMPARA PROTECCIÓN VIDRIO 900X700MM 1 ud. VER
0957200002 MAMPARA PROTECCIÓN VIDRIO VENTANA 900X700MM 1 ud. VER
0957200004 MAMPARA PROTECCIÓN VIDRIO VENTANA 1000X700MM 1 ud. VER
0957200003 MAMPARA PROTECCIÓN VIDRIO 1000X700MM 1 ud. VER
0957200006 MAMPARA PROTECCIÓN VIDRIO VENTANA 1100X700MM 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver