Mampara contra estornudos

Ref.: 0997865471
Ver todas las versiones

MAMPARA PLEXIGLAS CAJEADO 400X270MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

MAMPARA PLEXIGLAS CAJEADO 400X270MM
Mampara contra estornudos
Protección contra contagios con bases acoplables
  • La mampara se puede configurar de forma independiente en mesas y mostradores
  • Se pueden colocar varios módulos uno al lado del otro
  • Instalación sencilla y rápida, solo hay que acoplar los módulos

Profundidad

5 mm
Más Información

Material

PMMA
Más Información

Anchura

1000 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Altura

650 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0997865471

Ficha Técnica

32410678.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!