Maletín para surtidos

Ref.: 0955150116
Ver todas las versiones

MALETIN-ORSY-100-16COMPARTIMENTOS

Descripción

- Con compartimentos interiores fijos

- Dimensiones: 335 x 245 x 55 mm (LxAxH)

Profundidad

245 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Diseño

Con 16 compartimentos
Más Información

Anchura

336 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

791.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!