Cinta magnética

Ref.: 0687401550

MAGNETTAPE-INSECTPROT-SFINPRDCT-2500

Descripción

MAGNETTAPE-INSECTPROT-SFINPRDCT-2500

Longitud

2500 mm
Más Información

Anchura

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

135.000 g
Más Información

Altura

1.5 mm
Más Información

ODU

0
Más Información