Punta de macho de roscar combinada de HSS SMART STEP

Ref.: 0653931000
Ver todas las versiones

MACHO COMBI HSS SMARTSTEP M10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO COMBI HSS SMARTSTEP M10
Punta de macho de roscar combinada de HSS SMART STEP
El macho de roscar combinado de acero de alta velocidad (HSS) corto con tecnología SMART STEP exclusiva para perforación, corte de rosca y avellanado/desbarbado de alta precisión en una sola operación.

3 en 1: taladrar, roscar y avellanar-desbarbar en una sola operación

No es necesario cambiar la herramienta, lo que ahorra tiempo y costes

El primer macho de roscar combinado con geometría de punta de broca escalonada

  • Hasta un 100 % más rápido que los machos de roscar HSS combinados convencionales
  • Centrado perfecto incluso en superficies curvas
  • Los orificios, perfectamente circulares y de alta precisión, son la preparación perfecta para el posterior roscado de calidad
  • Perforación sin esfuerzo

Rosca del orificio de calibración conforme a la norma ISO 2 (6H)

Soporte hexagonal de 1/4 pulgadas

Evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Disponible exclusivamente en Würth


  • Reduzca significativamente el número de revoluciones para el roscado y el avellanado/desbarbado después de perforar. Los parámetros de corte recomendados para los diversos materiales y diámetros de herramienta se pueden encontrar en la descripción general de parámetros de corte.

  • Use suficiente líquido refrigerante y lubricante.

  • Asegúrese de trabajar perpendicularmente al material. Evite la inclinación: ¡Riesgo de rotura de la herramienta!

  • Todas las roscas del macho de roscar combinado deben estar a través y fuera del orificio antes de invertirlo. De lo contrario, la herramienta o los filos de corte podrían romperse.

  • Perfecto para orificios pasantes en aluminio, latón y plásticos de hasta 1xD (p. ej., M6 = 6 mm de grosor de material).

  • También es ideal para procesamiento de chapas metálicas de acero no aleado y aleado de hasta 600 N/mm² y de fundición maleable

  • Normalmente solo es adecuado para roscas de orificio pasante con un grosor de material de como máx. 1xD

  • No es posible utilizar avellanadores según DIN74-1 para tornillos de cabeza avellanada (según DIN 7991)

  • Para utilizar en taladros atornilladores con batería, taladros manuales, prensas perforadoras y en taladros de columna.

Material

HSS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

18 mm
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

64 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura ≤1xD
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2 (6H)
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

600 N/mm²
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información

Material a procesar

Acero;Metal colado;Metal no ferroso
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros rápidos;Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aluminio;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos
Más Información

Espesor de material

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

7.18 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,5
Más Información

Catálogo General

0653931000

Ficha Técnica

32405354.pdf
Scroll to top