Rejilla antipájaros y de ventilación

Ref.: 068101750
Ver todas las versiones

-LUEFTGITRROLL-SCHWARZ-50MMX60M

Descripción

LUEFTGITRROLL-SCHWARZ-50X60M

Material

PP
Más Información

Longitud

60 m
Más Información

Número de rollos

1 Uds
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud del rollo

60 m
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!