Ref.: 096380 042990 1

LTGMANTGEL4H3B2-BACA-ALU-TGE/CRAFTE-L4H3

LTGMANTGEL4H3B2-BACA-ALU-TGE/CRAFTE-L4H3

Descripción

LTGMANTGEL4H3B2-BACA-ALU-TGE/CRAFTE-L4H3
Soporte de carga
Aluminio
Instalación rápida y sencilla sin necesidad de perforación adicional
  • Reducción del ruido del viento y de la resistencia al aire gracias al diseño aerodinámico

  • Para todos los tipos de vehículos europeos habituales

  • Capacidad de carga máxima de 75 kg por barra

  • Sometido a ensayos por la TÜV y a pruebas de impacto de 20 G

  • Inoxidable

  • Incluye kit de montaje, patas ya montadas e instrucciones de montaje

  • Una estabilidad extraordinaria gracias a la combinación de aluminio anodizado y plástico de excelente calidad

  • Respete el valor de carga máxima del techo: baca + accesorios + carga

  • Los soportes laterales, los cierres y el rodillo de carga no están incluidos en el contenido

EAN

4061975328038
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

25172601
Más Información

Material

Aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Catálogo General

096380 042

Ficha Técnica

32411674.pdf

Ficha Técnica

32411675.pdf

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf