Llave de vaso con mango en T

Ref.: 061312017
Ver todas las versiones

LLAVE VASO EN T SW 17X125MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Para tornillo hexagonal
Varilla: varilla redonda, versión corta, niquelada.
Mortaja: hexagonal según DIN 475/2.
Vaso hueco para roscas largas.
Norma: DIN 3125.

Longitud de hoja

125 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud del mango

117 mm
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

5 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

DIN

475-2
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

172.800 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

39 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

061312017

Ficha Técnica

32408667.pdf