Longitud de hoja |
125 mm |
Material |
ST |
Superficie |
NI |
Longitud del mango |
104 mm |
Longitud |
125 mm |
Longitud de la hoja en pulgadas |
5 in |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Ancho de llave |
12 mm |
DIN |
475-2 |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
127.900 g |
Anchura de la empuñadura |
35 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
061312012 |
Ficha Técnica |
32408667.pdf |