Mango en T VDE de 1/2 pulgada

Ref.: 071500503
Ver todas las versiones

LLAVE EN T DE 1/2 VDE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE EN T DE 1/2 VDE
Mango en T VDE de 1/2 pulgada
Mango en T aislado para trabajar en piezas bajo tensión
  • Portabrocas de cambio rápido para bloqueo permanente y cambio rápido de vasos

Producto adecuado para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Aislamiento VDE
Más Información

Longitud

209 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

20 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

31203124
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

345.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

160 mm
Más Información

Normas

EN 60900, DIN 3124, DIN 3120
Más Información

Catálogo General

071500503

Ficha Técnica

552186352.pdf
Scroll to top