Llave Allen en T con cabeza de bola

Ref.: 061313112
Ver todas las versiones

LLAVE ALLEN EN T CAB BOLA SW12X200MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Varilla Allen hexagonal con cabeza de bola (excepto medidas 25, 3 y 4)

- Varilla: tipo Allen con punta lateral y tratamiento cromado

- Mortaja: SW según DIN 911

- Cabeza de bola para roscar hasta un ángulo de inclinación de 25 grados

Longitud de hoja

200 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Longitud de la punta lateral del destornillador

22 mm
Más Información

Longitud del mango

117 mm
Más Información

Longitud

239 mm
Más Información

Tamaño de la punta

12 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

8 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

332.700 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

39 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

061313112

Ficha Técnica

32408665.pdf