900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

LÍQUIDOS DE FRENOS

Más vistas
Descripción
LÍQUIDOS DE FRENOS
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Líquido 100% sintético para el llenado de circuitos de frenos y embragues de automóviles y VI.
Características
- Buena protección de los elementos metálicos ante la oxidación y la corrosión
- Buena estabilidad térmica
- Compatible con los elementos de goma
- Alto punto de ebullición en seco y húmedo dentro de sus niveles
- Excelente viscosidad
Ventajas
- Altas propiedades lubricantes
- Mantiene la viscosidad tanto en baja como alta temperatura
Beneficios
- Compatible con los demás líquidos de frenos de base sintética

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0892009051 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 5.1 500ML DOT 5.1 SUBCLASE A 1 ud. VER
0892009030 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 4 500ML DOT 4 1 ud. VER
Ref Descripción Tipo Ud Ver