Olor/fragancia |
Característica |
Contenido |
500 ml |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 0 °C a 35 °C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Blanco |
Peso del contenido |
540 g |
Vida útil desde la producción |
6 años |
Densidad |
0.998 kg/m³ |
Peso del producto (por artículo) |
560.000 g |
Densidad/condiciones |
0,998 kg/m³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
6 años / de 0 °C a 35 °C |
Catálogo General |
5985900752 |
Hoja de datos de seguridad |
04669421.PDF |