LIQUIDO PRE-POST ORDEÑO W-YODO

Ref.: 0893762016
Ver todas las versiones

LIQUIDO PRE-POST ORDEÑO W-YODO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

-LÍQUIDO PRE-POST ORDEÑO W-YODO 10KG

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Yodo
Más Información

Contenido

10 l
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Peso del contenido

10 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.450 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893762016

Ficha Técnica

32406414.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!