Linterna LED a pilas T70

Ref.: 082780311
Ver todas las versiones

DDU-LINTERNA LED 180LUMENES 200M T70

Descripción

- Diseño de plástico robusto

- Seguridad de sobrecarga

- Intensidad luminosa: 180 Lumen

- Gama de iluminación aproximada: 200 m

- Tensión de carga: 110 - 230 V

- Tiempo de carga: 15h

- Color de luz: Blanco

- Protección: IP20

- Dimensiones aproximadas: 175 x 70 x 70 mm

- Interruptor: deslizante en el lateral

- Batería: NiMH 4,8 V / 1200 mAh

- Alta luminosidad de 3 vatios LED

- Con la clave morse, base magnética y cordón

Tipo de batería recargable/batería

NiMH
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Material

PLA
Más Información

Período luminoso

3 h
Más Información

Flujo luminoso

180 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Alcance de iluminación

200 m
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco
Más Información

Enfoque ajustable

No
Más Información

Tensión mínima de carga

120 V/CA
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

230 V/CA
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Tiempo de carga

15 h
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1200 mAh
Más Información

Tensión nominal

4.8 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85131000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

70 mm
Más Información

ODU

0
Más Información