Linterna LED a pilas T40

Ref.: 08278011
Ver todas las versiones

LINTERNA-AKKU-T40

Descripción

LINTERNA-AKKU-T40

Tipo de batería recargable/batería

NiMH
Más Información

Material

PLA
Más Información

Período luminoso

1 h
Más Información

Intensidad de la luz

30 cd
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco
Más Información

Enfoque ajustable

No
Más Información

Tensión mínima de carga

120 V/CA
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

230 V/CA
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Tiempo de carga

15 h
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

20 mAh
Más Información

Tensión nominal

4.8 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85131000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.500 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08278011