900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Limpieza para vehículos

9 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • BAYETA MICROFIBRA PRO 40X40 CM

    BAYETA MICROFIBRA PRO 40X40 CM

    Referencia: 0899900131-1
    • Para todo tipo de limpiezas en seco o húmedo.
    • Efecto estático.
    • Rápida aplicación.
    • Limpia sin dejar pelusa.
    • Atrae el polvo.
    • Puede limpiar sin utilizar productos químicos.
    • Reduce costes.
    • No produce alergias.
    • Fibras de alta densidad.
    • Larga vida útil.
    • Muy deslizante.
    • Bordes cortados por láser y sin rebordes.
    • Evita rozaduras en superficies delicadas.
    • Fácil de limpiar.
    • Con aire seco a presión después de utilizar.
    • Se puede lavar con agua hasta 60ºC (no lavar con suavizante).
    • 3 colores: Azul, Roja, Amarilla.
    • Para utilizar en combinación con productos químicos de limpieza sin mezclarlos.
    • Para utilizar en seco o mojado sin confusiones.
    • Un color para cada aplicación.
    APLICACIONES:
    • Para la limpieza en general de interiores de vehículos, grifería, lavabos o muebles.
  • LIMPIADOR UNIVERSAL INTENSIVO, 200 L

    LIMPIADOR UNIVERSAL INTENSIVO, 200 L

    Referencia: 0893038021
    Limpiador universal intensivo para todo uso de alto poder limpiador y altamente concentrado
    Características
    - Limpiador universal para camiones, autobuses, autocares, maquinaria obra publica, tractores y contenedores.
    - El limpiador intensivo tiene un alto poder limpiador combinado con un olor suave.
    - Normalmente se utiliza como producto universal debido a su alta capacidad limpiadora de todas las suciedades y superficies.
    Ventajas
    - Se puede utilizar en equipos de alta presión en frío o caliente y también manualmente.
    - El producto se diluye con agua hasta llegar a la cantidad necesaria para la eliminación de cada tipo de suciedad.
    - No ataca el hierro al acero ni a los plásticos.
    Beneficios
    - Producto universal para todo uso en la mayoría de situaciones de limpieza.
    Modo de empleo
    Se puede utilizar tanto manualmente como en hidrolimpiadora. Mezcla 1:25 (4%) hasta 1:50 (2%). Dejar actuar 5 minutos y después aclarar con abundante agua a presión.
  • LIMPIADOR DE LONAS CONCENTRADO, 30 L

    LIMPIADOR DE LONAS CONCENTRADO, 30 L

    Referencia: 0893045070
    Detergente alcalino para la limpieza de toldos y lonas.
    Características
    - El limpiador de lonas concentrado tiene un alto poder limpiador combinando con un olor suave.
    - Se utiliza para la limpieza de toldos y lonas de pvc en los remolques de camiones. También se puede utilizar en toldos acrílicos y pérgolas de uso doméstico y/o industrial.
    - Se puede utilizar tanto en frío como en caliente.
    Ventajas
    - Alta capacidad de disolución de aceites, grasas y suciedad común en el transporte por carretera y las suciedades típicas en los toldos fijos expuestos en el exterior
    - No ataca el hierro, al acero ni a los plásticos.
    Beneficios
    - Alto rendimiento gracias a su elevada concentración.
    - Se puede utilizar tanto para toldos de camión como en la limpieza de toldos y lonas de uso doméstico e industrial
  • LIMPIADOR DE LONAS CONCENTRADO, 200L

    LIMPIADOR DE LONAS CONCENTRADO, 200L

    Referencia: 0893045300
    Detergente alcalino para la limpieza de toldos y lonas
    Características
    - El limpiador de lonas concentrado tiene un alto poder limpiador combinando con un olor suave.
    - Se utiliza para la limpieza de toldos y lonas de pvc en los remolques de camiones. También se puede utilizar en toldos acrílicos y pérgolas de uso doméstico y/o industrial.
    - Se puede utilizar tanto en frío como en caliente.
    Ventajas
    - Alta capacidad de disolución de aceites, grasas y suciedad común en el transporte por carretera y las suciedades típicas en los toldos fijos expuestos en el exterior
    - No ataca el hierro, al acero ni a los plásticos.
    Beneficios
    - Alto rendimiento gracias a su elevada
    concentración.
    •Se puede utilizar tanto para toldos de
    camión como en la limpieza de toldos
    y lonas de uso doméstico e industrial.
  • LIMPIADOR DE LONAS CONCENTRADO

    LIMPIADOR DE LONAS CONCENTRADO

    Referencia: 0893045070-1
    Detergente alcalino para la limpieza de toldos y lonas
    Características
    • El limpiador de lonas concentrado tiene un alto poder limpiador combinando con un olor suave.
    • Se utiliza para la limpieza de toldos y lonas de pvc en los remolques de camiones. También se puede utilizar en toldos acrílicos y pérgolas de uso doméstico y/o industrial.
    • Se puede utilizar tanto en frío como en caliente.
    Ventajas
    • Alta capacidad de disolución de aceites, grasas y suciedad común en el transporte por carretera y las suciedades típicas en los toldos fijos expuestos en el exterior
    • No ataca el hierro, al acero ni a los plásticos.
    Beneficios
    • Alto rendimiento gracias a su elevada concentración.
    • Se puede utilizar tanto para toldos de camión como en la limpieza de toldos y lonas de uso doméstico e industrial.
    Modo de empleo
    1.- Bajar la temperatura de la superficie con agua de la red para evitar la evaporación del agua y las consecuentes manchas. No limpiar bajo la luz directa del sol.
    2.- Mezclar en hidrolimpiadora o pulverizador manual entre un 2-4% (1:50-1:25). En superficies con mucha suciedad se puede aplicar puro, siempre realizando una prueba en una zona no visible y teniendo en cuenta que no se deterioren las letras y/o la pintura del toldo.
    3.- Aplicar sobre la superficie, dejar actuar unos minutos y frotar con cepillos de limpieza.
    4.- Aclarar con abundante agua.
  • CHAMPÚ ACTIVO TÚNEL 5L

    CHAMPÚ ACTIVO TÚNEL 5L

    Referencia: 0893025380
    Champú concentrado espumante para el lavado de todo tipo de carrocerías.
    Características
    - Producto concentrado especialmente formulado para la limpieza en túneles de lavado.
    - Ablanda y disuelve las suciedades comunes propias de la conducción como grasillas, salpicaduras de barro y polución.
    Ventajas
    - Gracias a su alta concentración obtenemos un gran rendimiento del producto.
    - Mayor rapidez y eficacia en la limpieza.
    Beneficios
    - Alta eficacia de limpieza mejorando el lustre general del vehículo de un modo rápido y económico.
    - Biodegradable.
    - Libre de AOX y siliconas.
    - pH neutro
  • LIMPIADOR EXTREM CARGO 10L

    LIMPIADOR EXTREM CARGO 10L

    Referencia: 0893039010
    Producto altamente concentrado para la eliminación de restos de
    suciedad fuertemente anclada
    Características
    • Producto puro para la limpieza de suciedades extremadamente adheridas
    y donde se permita un ligero deterioro estético de la superficie, dependiendo de
    la dosificación.
    • Se puede utilizar en equipos de alta presión de agua caliente o fría y también
    manualmente.
    • El producto altamente concentrado y fuertemente alcalino.
    • No ataca el hierro al acero ni a los plásticos.
    • Cuando el producto se deja secar sobre a superficie limpia se evapora el agua y
    el producto se vuelve muy concentrado.
    También cuando al empezar la limpieza si la chapa está muy caliente el agua se
    evapora. Ésto afecta a los cristales y a la pintura y puede provocar manchas. En la
    limpieza se recomienda secar la superficie al finalizar el proceso de limpieza
    y bajar la temperatura antes de limpiar para evitar la evaporación del agua y las
    consecuentes manchas.
    Ventajas
    • Menor tiempo en la limpieza gracias a su formulación altamente concentrada y
    extremadamente eficaz contra los restos de suciedad fuertemente anclada.
    • El producto se diluye con agua hasta llegar a la cantidad necesaria para la
    eliminación de cada tipo de suciedad.
    Beneficios
    • Máxima eficacia en la limpieza que evita, en muchos casos, el empleo de útiles de
    limpieza.
    Modo de empleo
    Puro: En suciedades extremas, dejándolo actuar 5-10 minutos y aclarar con
    abundante agua de la red.
    En máquina a presión: Pre-diluir primero antes de colocar en el depósito de la máquina a
    1:10 (10%). Una vez introducido regular la concentración de la máquina a presión entre
    0,5 y 2 %.
    Manualmente: De 1:30 hasta 1:50 (3,3 hasta 2%). Dependiendo del tipo de suciedad y de
    la intensidad de la misma.
  • KIT TRATAMIENTO AACC 200ML

    KIT TRATAMIENTO AACC 200ML

    Referencia: 0892764999
    Características:
    • El kit está compuesto por una Espuma para el tratamiento y limpieza de polvo en los AACC y Newtrol AACC para la eliminación de los olores.
    • La espuma genera una emulsión que limpia los conductos de aire acondicionado y el evaporador.
    • El Newtrol es un aerosol de gran difusión gracias a su pulverización tipo “neblina” y agradable olor a menta.
    • El difusor tiene dos posiciones, una de descarga total y la otra a impulsos según si lo aprietas hasta el final o no.
    • Un kit sirve para el tratamiento de 1 vehículo.
    • Este servicio de limpieza debe realizarse aproximadamente 2 veces al año.

    Ventajas:
    • Aplicación rápida y económica.
    • Elimina los olores desagradables al inicio de la temporada de verano en los vehículos.
    • Gracias a su boquilla tridireccional, la espuma se puede aplicar en 360º.
    • Su cánula de 61 cm permite poder introducirla incluso en zonas curvadas.

    Beneficios:
    • Limpieza y neutralización de los malos olores del sistema AACC y del habitáculo.
    • No es necesario desmontar componentes del sistema de aire acondicionado y ambos envases son de simple y rápida aplicación.
    • La espuma deja una fragancia fresca y un agradable olor a limpio
  • ESPUMA TRATAMIENTO AACC 100ML

    ESPUMA TRATAMIENTO AACC 100ML

    Referencia: 0893764115
    Limpieza e higienización del sistema de aire acondicionado y del habitáculo de los vehículos.
    - La espuma genera una emulsión que limpia los conductos de aire acondicionado y el evaporador.
    - Elimina los olores desagradables al inicio de la temporada de verano en los vehículos.
    - Gracias a su boquilla tridireccional, la espuma se puede aplicar en 360º.
    - Su cánula de 61 cm permite poder introducirla incluso en zonas curvadas.
    - La espuma deja una fragancia fresca y un agradable olor a limpio

9 artículo(s)

Establecer dirección descendente