Limpiador de sistemas de inyección de gasolina

Ref.: 5861111150
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-INYECTORES-GASOLINA-150ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para la limpieza del sistema de inyección de los motores gasolina con y sin catalizador

- Elimina barnices y depósitos acumulados en la aguja del inyector

- Mejora el funcionamiento del motor

- Reduce el consumo del motor gracias a la pulverización perfecta de la gasolina por parte del inyector

- Protege los elementos del motor

- Aglutina y neutraliza la condensación ácida

- Utilizar después después de una reparación de los inyectores ó del carburador



APLICACIONES:

- Para la limpieza del sistema y los inyectores de todos los motores de gasolina con o sin catalizador Motores monopunto, multipunto, inyección directa y carburador

Olor/fragancia

Tipo disolvente
Más Información

Punto intermitente mínimo

30 °C
Más Información

Base química

Nafta
Más Información

Contenido

150 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

190 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.814 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

38119000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

189.583 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5861111150

Ficha Técnica

32406131.pdf