LIMPIADOR DE LONAS CONCENTRADO

Más vistas
Descripción
LIMPIADOR DE LONAS CONCENTRADO
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Detergente alcalino para la limpieza de toldos y lonas
Características
• El limpiador de lonas concentrado tiene un alto poder limpiador combinando con un olor suave.
• Se utiliza para la limpieza de toldos y lonas de pvc en los remolques de camiones. También se puede utilizar en toldos acrílicos y pérgolas de uso doméstico y/o industrial.
• Se puede utilizar tanto en frío como en caliente.
Ventajas
• Alta capacidad de disolución de aceites, grasas y suciedad común en el transporte por carretera y las suciedades típicas en los toldos fijos expuestos en el exterior
• No ataca el hierro, al acero ni a los plásticos.
Beneficios
• Alto rendimiento gracias a su elevada concentración.
• Se puede utilizar tanto para toldos de camión como en la limpieza de toldos y lonas de uso doméstico e industrial.
Modo de empleo
1.- Bajar la temperatura de la superficie con agua de la red para evitar la evaporación del agua y las consecuentes manchas. No limpiar bajo la luz directa del sol.
2.- Mezclar en hidrolimpiadora o pulverizador manual entre un 2-4% (1:50-1:25). En superficies con mucha suciedad se puede aplicar puro, siempre realizando una prueba en una zona no visible y teniendo en cuenta que no se deterioren las letras y/o la pintura del toldo.
3.- Aplicar sobre la superficie, dejar actuar unos minutos y frotar con cepillos de limpieza.
4.- Aclarar con abundante agua.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0893045070 LIMPIADOR DE LONAS CONCENTRADO, 30 L 1 ud. VER
0893045300 LIMPIADOR DE LONAS CONCENTRADO, 200L 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver