LIMPIADOR-DE-FRENOS-PLUS-500ML Limpiador de frenos Plus Para realizar la limpieza y el desengrasado durante las tareas de mantenimiento y reparación
Rápido comportamiento de evaporación y excelente rendimiento de limpieza
Eliminación rápida y eficaz de suciedad, grasa, polvo de freno y residuos aceitosos
Limpieza sin dejar residuos
Válvula por encima de la cabeza para una aplicación de 360°
Alta compatibilidad del material con pinturas, plásticos, selladores y caucho
Sin acetona
Sin AOX ni silicona
Rocíe las superficies que desea limpiar y frótelas con un paño limpio. Repita el proceso si hay mucha suciedad.
Limpia los residuos en la superficie, el aceite, la grasa y la suciedad de los frenos de tambor, las piezas del embrague, y las superficies adhesivas y sellantes.
No pulverice sobre piezas calientes. No adecuado para la limpieza de superficies de áreas adhesivas. Antes de la aplicación, debe comprobarse en un área no visible la compatibilidad con piezas de caucho o plástico, y con superficies pintadas.
https://www.wurth.es/limpiador-de-frenos-plus-500ml-24302744LIMPIADOR-DE-FRENOS-PLUS-500MLLIMPIADOR-DE-FRENOS-PLUS-500ML<br>Limpiador de frenos<br>Plus<br>Para realizar la limpieza y el desengrasado durante las tareas de mantenimiento y reparación<br><p class="level1">Rápido comportamiento de evaporación y excelente rendimiento de limpieza</p><br/><ul><li>Eliminación rápida y eficaz de suciedad, grasa, polvo de freno y residuos aceitosos</li><br/><li>Limpieza sin dejar residuos</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Válvula por encima de la cabeza para una aplicación de 360°</p><br/><P></P><br/><p class="level1">Alta compatibilidad del material con pinturas, plásticos, selladores y caucho</p><br/><P></P><br/><p class="level1">Sin acetona</p><br/><P></P><br/><p class="level1">Sin AOX ni silicona</p><br><P>Rocíe las superficies que desea limpiar y frótelas con un paño limpio. Repita el proceso si hay mucha suciedad. </P><br><P>Limpia los residuos en la superficie, el aceite, la grasa y la suciedad de los frenos de tambor, las piezas del embrague, y las superficies adhesivas y sellantes.</P><br><P>No pulverice sobre piezas calientes. No adecuado para la limpieza de superficies de áreas adhesivas. Antes de la aplicación, debe comprobarse en un área no visible la compatibilidad con piezas de caucho o plástico, y con superficies pintadas.</P>https://www.wurth.es/media/catalog/product/cache/a896d6b57fc166892893ad483fd4db13/1/9/199310810_024_24-0_1.jpg0outofstock9999990100999999000https://www.wurth.es/media/catalog/product/1/9/199310810_024_24-0_1.jpg/Limpiador de frenos2021-06-07T23:46:44+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!