Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0893780010075 1

LIMEX MULTIMETAL, 10 KG

LIMEX MULTIMETAL, 10 KG

Descripción

Eliminador de incrustaciones calcáreas en superfícies metálicas.

Características
• Líquido descalcificante para la eliminación de depósitos calcáreos.
• Limpia las incrustaciones calcáreas en calderas (lado sanitario), intercambiadores de calor, tuberías y en circuitos de refrigeración.
• Utilizar en circuitos de calefacción únicamente en casos de extrema necesidad.
• Producto de baja corrosividad, indicado para acero inoxidable, cobre, acero, acero inoxidable, cobre, hierro fundido, aluminio, latón, zinc, aleaciones ligeras y superficies galvanizadas.

Ventajas
• Mejora el funcionamiento general del sistema, en los casos de taponamientos de depósitos calcáreos.

Beneficios
• Mejora el funcionamiento y el rendimiento, mejorando el gasto de gas/combustible y repercutiendo directamente sobre la economía del sistema, tanto en reparaciones como en consumo.

EAN

4056807361369
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

47131805
Más Información

Contenido

9.3 l
Más Información

Peso del contenido

10 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Base química

Ácido amidosulfónico
Más Información

Valor de pH

<1
Más Información

Condiciones de valor de pH

A 20°C
Más Información

Densidad

1.075 kg/dm³
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

A 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Hoja de datos de seguridad

02943759.PDF

Ficha técnica

32405902.pdf