Piloto LED con brazo de lámpara corto 12 V/24 V

Ref.: 081242 321
Ver todas las versiones

LIGHT-OUTLINE-III-SHORT-LED-122

Descripción

LIGHT-OUTLINE-III-SHORT-LED-122

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

ADRECE
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Color de la luz

Rojo/blanco/amarillo
Más Información

Nivel de potencia

4 W
Más Información

Diseño

Brazo de lámpara corto
Más Información

Color de la carcasa

Negro
Más Información

Material de la carcasa

Caucho
Más Información

Tensión nominal máxima

24 V/CC
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Tensión nominal mínima

12 V/CC
Más Información

Longitud del cable

1.75 m
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

185.000 g
Más Información

Altura

118.8 mm
Más Información

ODU

0
Más Información