Profundidad |
54 mm |
Tipo de lámpara |
LED |
Marca de aprobación |
ADRECE |
Longitud |
99 mm |
Color de la luz |
Blanco |
Nivel de potencia |
1.1 W |
Diseño |
Montaje |
Conexión de cables |
Con cable |
Longitud del cable |
0.5 m |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
104.000 g |
Altura |
57 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
081242 610 |