Flujo luminoso |
500 lm |
Clase de protección IP |
IP 6K9K |
Tipo de lámpara |
LED |
Marca de aprobación |
ADR |
Nivel de potencia |
7.5 W |
Diseño |
Ensamblaje |
Formulario |
Redondo |
Conexión de cables |
Con cable |
Ángulo de emisión de luz |
140 grados |
Diámetro |
140 mm |
Número de LED |
18 Uds |
Con interruptor |
No |
Longitud del cable |
0.5 m |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
209.000 g |
Altura |
22 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
081242531 |