Lámpara de advertencia intermitente LED redonda

Ref.: 0827559000
Ver todas las versiones

-LIGHT-HAZARDFLASH-BTRY-108X111MM

Descripción

-LIGHT-HAZARDFLASH-BTRY-108X111MM

Longitud

105 mm
Más Información

Nivel de potencia

2.6 W
Más Información

Peso de la base de apoyo

25 g
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Batería recargable/designación de la batería

Ión-litio
Más Información

Código del sistema armonizado

851220000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

305.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

ODU

0
Más Información