LIBRETA RECICLADA A5

Ref.: 0WAG004408
Ver todas las versiones

LIBRETA RECICLADA A5

Descripción

LIBRETA RECICLADA A5

Material

Cartón
Más Información

Peso bruto

131 g
Más Información

Personalización (logotipo)

Serigrafía
Más Información

Longitud

210 cm
Más Información

Anchura

140 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

131.000 g
Más Información