Piloto de 3 funciones, 12 V

Ref.: 081246 231
Ver todas las versiones

-LCHT-3KAM-QUADRATISCH-KENNZ-LR

Descripción

LGHT-3CHAM-SQUARE-NRPLT-L/R

Profundidad

50 mm
Más Información

Funciones

Luz de intermitente, de freno, trasera
Más Información

Marca de aprobación

ADRECE
Más Información

Longitud

99 mm
Más Información

Nivel de potencia

0 W
Más Información

Número de compartimentos

3 Uds
Más Información

Anchura

93 mm
Más Información

Formulario

Cuadrado
Más Información

Tensión nominal máxima

24 V/CC
Más Información

Conexión de cables

Manguito para cables
Más Información

Tensión nominal mínima

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Montaje

Derecha;Izquierda
Más Información

ODU

0
Más Información