Luz interior LED

Ref.: 081242 524
Ver todas las versiones

-LCHT-INNEN-KBL-0,3M-LD-305-12V

Descripción

-LCHT-INNEN-KBL-0,3M-LD-305-12V

Flujo luminoso

170 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 6K9K
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

ADR
Más Información

Longitud

305 mm
Más Información

Nivel de potencia

2.2 W
Más Información

Diseño

Ensamblaje
Más Información

Anchura

44 mm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Ángulo de emisión de luz

130 grados
Más Información

Con interruptor

Más Información

Longitud del cable

0.3 m
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392198900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.000 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!