Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 096793303 061 50

LBL-ADH-DANEROUSELECTICVOLTAGE-1

LBL-ADH-DANEROUSELECTICVOLTAGE-1

Descripción

LBL-ADH-DANEROUSELECTICVOLTAGE-1

EAN

4011231890311

Unidades de envasado

50

UNSPSC 60801

55121705

UNSPSC 9.0501

55121705

Espesor de material

0.07 mm

Color

Negro - Amarillo

Material

PVC - Cloruro de polivinilo

Longitud del tramo

100 mm
Más Información