Lateral para cajón

Ref.: F090136227
Ver todas las versiones

LATERAL XP STONE H95 L500MM IZQUIERDA

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• En perfil de acero.
• Para espesores de tablero de 16 mm.
• Regulación excéntrica lateral ±1,5mm sobre el lado derecho, el lado izquierdo se regula automáticamente.
•Enganche frontal en Zamac, con fijación con clip sobre el lateral, y fijación con tornillos Ø3,5 mm sobre el frontal.
• Color: gris aluminio, blanco y stone.
• Los enganches delantero/trasero deben pedirse a parte.
• Todas las referencias con* No contienen tapas embellecedoras.

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Profundidad mínima de instalación

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

636.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F090136227

Ficha Técnica

32407140.pdf