Láser central

Ref.: WW01000764
Ver todas las versiones

LASER CENTRAL

Descripción

LASER CENTRAL
Láser central
Pieza de repuesto "láser central"
  • Pieza de repuesto "láser central" para pedidos repetidos en caso de defecto, daño o pérdida
  • Láser de línea cruzada adecuado para el soporte de la herramienta de calibración ADAS
  • Alineación fácil y rápida de la herramienta de calibración ADAS con el eje de simetría del vehículo mediante la línea láser emitida

Recambios para la herramienta de calibración ADAS para camiones/autobuses o la herramienta de calibración ADAS básica

Longitud

6.5 cm
Más Información

Anchura

11 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

Altura

11 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

6,5 x 11 x 11 cm
Más Información
Scroll to top