Lápiz de grafito

Ref.: 9501010428

LAPIZ-GRAFITO-QCONN-HEX-SIN-GOMA-N2-HB

Descripción

LAPIZ-GRAFITO-QCONN-HEX-SIN-GOMA-N2-HB
Lápiz de grafito
Q-CONNECT
Lápices de grafito hexagonal sin goma
  • Cuerpo hexagonal.
  • Mina muy resistente a la rotura.
  • Color del cuerpo: rojo.

Unidad mínima de compra > 10 uds.

Color de escritura

Negro
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Formulario

2
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Dureza

HB
Más Información
Scroll to top