Lápiz de grafito

Ref.: 9501010428

LAPIZ-GRAFITO-QCONN-HEX-SIN-GOMA-N2-HB

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Lápices de grafito Q?Connect hexagonal sin goma.

- Lápices de grafito con cuerpo hexagonal.
- N.2 HB.
- Mina muy resistente a la rotura.
- Color del cuerpo: rojo.

Color de escritura

Negro
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Formulario

2
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Dureza

HB
Más Información

Catálogo General

9501010428

Ficha Técnica

181661801.pdf