DICROICA REG.3-STEP-GU10-6W-4000K

Ref.: 0978300171
Ver todas las versiones

DICROICA REG.3-STEP-GU10-6W-4000K

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Lámpara con regulador integrado de 3 niveles (3-Step Dimmer) que funciona mediante interruptores convencionales: 100%?60%?20%?100%

Características
• Alimentación: 220-240 VCA 50/60 Hz
• Portalámparas: GU10
• Índice Reproducción Color: >80
• Ángulo emisión: 90º
• Temperatura servicio: -30ºC a +40ºC
• Vida útil: 25.000 horas (L90).
• Ciclos ON/OFF: > 1.000.000.
• Tiempo de encendido: <0,5s.
• Chip Edison 2835
• Uso interior
• Steps MacAdam (SDCM): ? 6
• Garantía de 3 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).

Ventajas
• Sin efecto parpadeo, debido a su corriente constante, ayuda a mitigar la fatiga visual.
• Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80.
• No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento.
• La tecnología “3-Step dimmer” incorpora su propio regulador interno que permite la regulación de luminosidad por pasos, evitando el uso de costosos reguladores LED y toda posibilidad de incompatibilidad.

Beneficios
• Sustitución de lámparas halógenas tradicionales hasta aprox. 50W, con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión.
• Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio de lámparas tradicionales.

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

570 lm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco neutro
Más Información

Nivel de potencia

6 W
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

A+
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Ángulo de emisión de luz

90 grados
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Designación del enchufe

GU10
Más Información

Reemplaza la bombilla de filamentos/bombilla halógena con

50 W
Más Información

Vida útil de la iluminación

25000 h
Más Información

Temperatura de color

4000 K
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

94054090.00
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Atenuable

Sí, paso regulable
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0978300171

Ficha Técnica

32408275.pdf