900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

LÁMPARA LED DICROICA 3-STEP DIMMER PAR16-GU10-2800k

Más vistas
Referencia: 0978300170
Descripción
DICROICA REG.3-STEP-GU10-6W-2800K
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

  • PRODUCTO EN PROMOCIÓN
Características técnicas

• Lámpara con regulador integrado de 3 niveles (3-Step Dimmer) que funciona mediante interruptores convencionales: 100%→60%→20%→100%
Características
• Alimentación: 220-240 VCA 50/60 Hz
• Portalámparas: GU10
• Índice Reproducción Color: >80
• Ángulo emisión: 90º
• Temperatura servicio: -30ºC a +40ºC
• Vida útil: 25.000 horas (L90).
• Ciclos ON/OFF: > 1.000.000.
• Tiempo de encendido: <0,5s.
• Chip Edison 2835
• Uso interior
• Steps MacAdam (SDCM): ≤ 6
• Garantía de 3 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).
Ventajas
• Sin efecto parpadeo, debido a su corriente constante, ayuda a mitigar la fatiga visual.
• Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80.
• No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento.
• La tecnología “3-Step dimmer” incorpora su propio regulador interno que permite la regulación de luminosidad por pasos, evitando el uso de costosos reguladores LED y toda posibilidad de incompatibilidad.
Beneficios
• Sustitución de lámparas halógenas tradicionales hasta aprox. 50W, con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión.
• Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio de lámparas tradicionales.

Ver más

Remitente:
Destinatario: