902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

LÁMPARA LED CLASSIC E27 11W/2800K

Más vistas

Referencia: 0978300179
Descripción
LAMP.LED CLASSIC-E27--11W-2800K

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

- Alternativa ecológica a lámparas tradicionales que ofrecen un excelente rendimiento con un diseño elegante y clásico



Características

- Alimentación: 220-240 VCA 50/60 Hz

- Portalámparas: E27

- Índice Reproducción Color: >80

- Blanco Cálido: 2800K

- Blanco Neutro: 4000K

- Ángulo emisión: 330º

- Vida útil: 15000 horas (L70)

- Temperatura servicio: -30ºC a +40ºC

- Ciclos ON/OFF: > 1000000

- Tiempo de encendido: <0,5s

- Chip Edison 2835

- Uso interior

- No dimable (regulable)

- Garantía de 3 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”)



Ventajas

- Sin efecto parpadeo, debido a su corriente constante, ayuda a mitigar la fatiga visual

- Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80

- No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento

- Ángulo emisión 330°, capaz de emitir luz en todas direcciones



Beneficios

- Sustitución de lámparas tradicionales incandescentes hasta aprox 100W, con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión

- Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio de lámparas tradicionales

Ver más

Remitente:

Destinatario:

0978300195 LAMP.LED CLASSIC-E27--5,5W-2800K 1 ud. VER
0978300196 LAMP.LED CLASSIC-E27--5,5W-4000K 1 ud. VER
0978300191 LAMP.LED CLASSIC-E27--9,5W-2800K 1 ud. VER
0978300192 LAMP.LED CLASSIC-E27--9,5W-4000K 1 ud. VER
0978300179 LAMP.LED CLASSIC-E27--11W-2800K 1 ud. VER
0978300181 LAMP.LED CLASSIC-E27--11W-4000K 1 ud. VER
0978300180 LAMP.LED CLASSIC-E27--14W-2800K 1 ud. VER
0978300182 LAMP.LED CLASSIC-E27--14W-4000K 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]