902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

LÁMPARA LED 3-STEP DIMMER CLASSIC E27 6W TEMP COLOR 2800K

Más vistas

Referencia: 0978300172
Descripción
LED CLASSIC REG.3STEP 6W-2800K-E27
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

Lámpara con regulador integrado

de 3 niveles (3-Step Dimmer) que

funciona mediante interruptores

convencionales:

100%→60%→20%→100%

Características

- Alimentación: 220-240 VCA 50/60 Hz

- Portalámparas: E27

- Índice Reproducción Color: >80

- Blanco Cálido: 2800K

- Blanco Neutro: 4000K

- Ángulo emisión: 330º

- Vida útil: 25000 horas (L90)

- Temperatura servicio: -20ºC a +50ºC

- Ciclos ON/OFF: > 1000000

- Tiempo de encendido: <0,5s

- Chip Edison 2835

- Uso interior

- Garantía de 3 años, válida desde la

fecha de factura (consultar documento

“Condiciones de Garantía LED”)

Ventajas

- Sin efecto parpadeo, debido a su

corriente constante, ayuda a mitigar la

fatiga visual

- Alta calidad de intensidad de luz con un

índice de reproducción del color >80

- No emite rayos UV ni infrarrojos, con un

bajo índice de deslumbramiento

- La tecnología “3-Step dimmer” incorpora

su propio regulador interno que permite

la regulación de luminosidad por pasos,

evitando el uso de costosos reguladores

LED y toda posibilidad de

incompatibilidad

- Cubierta de cristal que ofrece una mayor

transparencia y diseño estructural

ofreciendo un área de iluminación

de 30º

Beneficios

- Sustitución de lámparas tradicionales

incandescentes hasta aprox 75W, con

un elevado ahorro energético y rápido

retorno de la inversión

- Larga vida útil que reduce la frecuencia

de cambio de lámparas tradicionales

Ver más

Remitente:

Destinatario:

0978300172 LED CLASSIC REG.3STEP 6W-2800K-E27 1 ud. VER
0978300173 LED CLASSIC REG.3STEP 6W-4000K-E27 1 ud. VER
0978300132 LED CLASSIC REG.3STEP 9,5W-2800K-E27 1 ud. VER
0978300133 LED CLASSIC REG.3STEP 9,5W-4000K-E27 1 ud. VER
0978300176 LED CLASSIC REG.3STEP 11W-2800K-E27 1 ud. VER
0978300177 LED CLASSIC REG.3STEP 11W-4000K-E27 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]