Bombilla de sofito

Ref.: 07201752
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH SOFITO 24V/18W GORDA

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Bombilla de 1 filamento de sofito

Longitud

41 mm
Más Información

Nivel de potencia

18 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Iluminación de instrumentos;Interruptor;Luz de lectura
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 6480
Más Información

Anchura máxima del vidrio de la bombilla

15.5 mm
Más Información

Designación del enchufe

SV8,5-8
Más Información

Longitud de contacto

3.5 mm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07201752

Ficha Técnica

32406790.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!