Bombilla de sofito

Ref.: 07201732
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH-SOFITO-24V-10W-L40MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Bombilla de 1 filamento de sofito

Longitud

40 mm
Más Información

Nivel de potencia

10 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Iluminación de instrumentos;Interruptor;Luz de lectura
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 6429
Más Información

Anchura máxima del vidrio de la bombilla

11 mm
Más Información

Designación del enchufe

SV8,5-8
Más Información

Longitud de contacto

3.5 mm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07201732

Ficha Técnica

32406790.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!