900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

LAMP LED CLASSIC E27

Más vistas
Descripción
LAMP LED CLASSIC E27
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Alternativa ecológica a lámparas tradicionales que ofrecen un excelente rendimiento con un diseño elegante y clásico.
Características
- Alimentación: 220-240 VCA 50/60 Hz.
- Portalámparas: E27.
- Índice Reproducción Color: ?80.
- Blanco Cálido: 2700K.
- Blanco Neutro: 4000K.
- Ángulo emisión: 150º.
- Vida útil: 15.000 horas (L70).
- Temperatura servicio: -20ºC a +40ºC.
- Ciclos ON/OFF: ? 7.500
- Chip LED: Lumileds 2835R Series.
- Uso interior.
- No dimable (regulable).
- Garantía de 2 años, válida desde la fecha de factura
Ventajas
- Sin efecto parpadeo, debido a su corriente constante, ayuda a mitigar la fatiga visual.
- Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80.
- No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento.
Beneficios
- Sustitución de lámparas tradicionales incandescentes hasta aprox. 100W, con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión.
- Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio de lámparas tradicionales.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0978400104 LAMP-LED-CLASSIC-E27-5W-4000K-470LM 1 ud. VER
0978400105 LAMP LED CLASSIC E27 9W-2700K-725LM 1 ud. VER
0978400110 LAMP LED CLASSIC E27 14W-4000K-1521LM 1 ud. VER
0978400106 LAMP LED CLASSIC E27 9W 4000K 806LM 1 ud. VER
0978400107 LAMP-LED-CLASSIC-E27-11W-2700K-950LM 1 ud. VER
0978400108 LAMP LED CLASSIC E27 11W 4000K 1055LM 1 ud. VER
0978400109 LAMP LED CLASSIC E27 14W-2700K-1350LM 1 ud. VER
0978400103 LAMP LED CLASSIC E27 5W-2700K-450LM 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver