EAN | 4056807748450 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 39111518 |
UNSPSC 9.0501 | 39111518 |
Luz principal del flujo luminoso | 365 lm |
Tipo de cable | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Conector de enchufe | 1 enchufe Schuko, 16 A |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2600 mAh |
Longitud del cable de alimentación | 5 m |
Período luminoso de luz principal | 4 h |
Período luminoso de luz secundaria | 7 h |
Tipo de protección IP, lámpara | Protección contra el polvo/protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección |
Luz lateral del flujo luminoso | 150 lm |
Tipo de batería recargable/batería | Iones de litio |
Resistente a impactos | La carcasa soporta hasta 2 julios sin romperse. Normalizada según CEI EN 50102 |
Tensión nominal | 3.7 V/CC |
Tiempo de carga | 3.5 h |
Clase de protección del cargador | La máquina tiene un aislamiento protector. |
Clase de protección de la lámpara | Máquina con protección de tensión muy baja, aislamiento de protección y transformador de protección (VDE 0570). |
Cargador de tipo de protección IP | Protección contra objetos extraños sólidos mayores de 12 mm/sin protección. |
Temperatura de color | 6000 K |