Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0598971386092 180

AIR GPN950 0126 RED

AIR GPN950 0126 RED

Descripción

AIR GPN950 0126 RED
Tapón insertable a presión
GPN 970
Tapón insertable a presión/tapón protector GPN 970

EAN

4052703187324

Unidades de envasado

180

UNSPSC 9.0501

31181601

Diámetro mínimo del mango

1-1/4 in

Diámetro máximo de vástago

40.5 mm

Diámetro exterior

51.5 mm

Altura

10 mm

Color

Naturaleza

Material

Polietileno de baja densidad
Más Información