Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0992418160

LAMINA ZEBRA ANTIDESLIZANTE 1600MM X 15M

LAMINA ZEBRA ANTISLIZ.1600MM X 15M

Referencia Descripción Ud
0992418160060 12
LAMINA ZEBRA ANTIDESLIZANTE 1600MM X 15M
12 uds.

Descripción

- Especialmente indicado para la protección del suelo con propiedad antideslizante sobre diferentes tipos de soporte como: moqueta, parquet, gres, terrazo, etc

UNSPSC 60801

31201503
Más Información

UNSPSC 9.0501

31201503
Más Información

Material del reverso de la cinta adhesiva

Tejido recubierto de PE
Más Información

Alargamiento de ruptura

10 %
Más Información

Grosor de la lámina

0.05 mm
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Fuerza adhesiva en acero (por unidad de longitud)

9.5 N/mm
Más Información

Duración de uso máxima

3 semanas
Más Información

Base adhesiva

Caucho
Más Información

Lámina de material de reverso

Polietileno
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

A 20°C y 50 % de humedad
Más Información

Color

Azul (material de base) - Verde (material de película)
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Anchura (en posición desenrollada)

160 cm
Más Información

Longitud del rollo

15 m
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

0.31 mm
Más Información
LAMINA ZEBRA ANTIDESLIZANTE 1600MM X 15M
Ficha técnica 32406351.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!