Piezas de plástico, forma E

Ref.: 071461 85
Ver todas las versiones

DDU /KSTFEIL-HRD-L200MM

Descripción

KSTFEIL-HRD-L200MM

Anchura

20 mm
Más Información

Formulario

E
Más Información

Grosor

6.7 mm
Más Información

DIN

7261
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Longitud de la hoja de lima

200 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07146185

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!