Soporte múltiple de cables, chapa de acero

Ref.: 0971690030
Ver todas las versiones

-KSH-METALL-30LTG-3X1,5QMM

Descripción

KSH-KST-15LTG-3X1,5QMM

Se puede instalar en pared

Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Útil de colocación requerido

Más Información

Anclaje independiente requerido

Más Información

Sin halógenos

Más Información

Número de cables

30 Uds
Más Información

Mecanismo de cierre automático

No
Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Carga de fuego

No
Más Información

Con mecanismo de conexión (vertical)

No
Más Información

Con mecanismo de conexión (horizontal)

No
Más Información

Se puede utilizar para espacios reducidos

No
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.880 g
Más Información

Altura

92 mm
Más Información

Se puede utilizar para el montaje en techos

Más Información

ODU

0
Más Información