KNOB-W6RK-VS-GS-1STSYS-NI-45X55MM

Ref.: 5688040486
Ver todas las versiones

KNOB-W6RK-VS-GS-1STSYS-NI-45X55MM

Descripción

DDU SIST. BLOQUEO W6RK CILINDRO DE MANGO 45X55MM

Material

Latón/acero
Más Información

Cylinder security

5
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Key security

5
Más Información

Comfort

5
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

6-pin
Más Información

Longitud interior

55 mm
Más Información

Tipo de construcción

Compact
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material de las llaves

Níquel plata
Más Información

Número de teclas

3 Uds
Más Información

Longitud exterior

45 mm
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Agarradera de bloqueo

Not adjustable
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

DIN

18252
Más Información

Estándar EN

1303: 2005
Más Información

Con dispositivo antiperforación

Más Información

Código del sistema armonizado

830140110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

424 g
Más Información

Tumbler active

6
Más Información

Tumbler level

1
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

Más Información

ODU

0
Más Información