Bombín de cerradura de pomo de perfil W6RK

Ref.: 5688040482
Ver todas las versiones

KNOB-W6RK-VS-GS-1STSYS-NI-45X35MM

Descripción

DDU SIST. BLOQUEO W6RK CILINDRO DE MANGO 45X35MM

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Longitud interior

35 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material de las llaves

Níquel plata
Más Información

Número de teclas

3 Uds
Más Información

Longitud exterior

45 mm
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

DIN

18252
Más Información

Estándar EN

1303: 2005
Más Información

Código del sistema armonizado

830140110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

360 g
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

No
Más Información

ODU

0
Más Información